Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Preklopni uređaji - 321 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1225507, EAN: 3831006967816
TEM ČATEŽ
EM95PW-U - 4338393

Elektronsko stikalo MODUL P/O BEL Regulator glasnosti 2M 35W za 100V linijo, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2600206, EAN: 3831006967830
TEM ČATEŽ
EM95SB-U - 4338394

Elektronsko stikalo MODUL P/O ČRN Regulator glasnosti 35W 2M za 100V linijo, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727811, EAN: 3831006967854
TEM ČATEŽ
EM95ES-U - 4338395

Elektronsko stikalo MODUL P/O SRE Regulator glasnosti za 100V linije 35W 2M, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2609416, EAN: 3831006968141
TEM ČATEŽ
EM96PW-U - 4338399

Elektronsko stikalo MODUL P/O BEL Regulator glasnosti 4-8ohm 35W, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739567, EAN: 3831006968202
TEM ČATEŽ
EM96SB-U - 4338402

Elektronsko stikalo MODUL P/O ČRN Regulator glasnosti 4-8ohm 35W, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1137500, EAN: 8011564262973
GEWISS
GW10581

Elektronsko stikalo CHORUS P/O BEL dan / teden

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2607316, EAN: 8011564705050
GEWISS
GW10912

Elektronsko stikalo CHORUS EL. TIPKALO P/O BEL 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2607319, EAN: 8011564759879
GEWISS
GW10907

Elektronsko stikalo CHORUS TOUCH 1M P/O BEL 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2607320, EAN: 8011564759886
GEWISS
GW10909

Elektronsko stikalo CHORUS P/O BEL 230V TOUCH DUPLIKATOR 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733989, EAN: 8011564759930
GEWISS
GW10908

Elektronsko stikalo CHORUS P/O BEL 230V TOUCH 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2738045, EAN: 3414970465078
LEGRAND
752360

Zatemnilno stikalo VALENA Life P/O SRE 5-300VA 240V tipka

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733380, EAN: 3414970465092
LEGRAND
752160

Zatemnilno stikalo VALENA Life P/O BEL 5-300VA 240V Gumb (5-75W LED)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center