Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Strelovod in ozemljitev - 434 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2751338, EAN: 4012195872696
Obo Bettermann
5408064 - isCon H 26 VA

Žlebna objemka za strelovod Obo Bettermann isCon H 26 VA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2751610, EAN: 4012195904878
Obo Bettermann
5207800 - 177 20 VA-VK M6

Žlebna objemka za strelovod Obo Bettermann 177 20 VA-VK M6 vrtanje z M navojem 8 mm okrogla

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2751611, EAN: 4012195904991
Obo Bettermann
5207746 - 177 20 CU

Žlebna objemka za strelovod Obo Bettermann 177 20 CU vrtanje z M navojem 8-10 mm okrogel

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2751612, EAN: 4012195905059
Obo Bettermann
5207754 - 177 30 CU

Žlebna objemka za strelovod Obo Bettermann 177 30 CU vrtanje z M navojem 8-10 mm okrogel

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2751718, EAN: 4012195915836
Obo Bettermann
5207901 - 177 20 VA B-HD

Žlebna objemka za strelovod Obo Bettermann 177 20 VA B-HD z vložki

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2809489, EAN: 4013364031265
Dehn
200029

Žlebna objemka za strelovod DEHN LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A 50-120mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846912, EAN: 4013364129283
Dehn
200039 - LH 6.8 SB50.150

Žlebna objemka za strelovod DEHN LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A fi: 50-150mm 6-8 mm okrogla

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2744723, EAN: 3830044252168
FRANZI
100701 - 100701

Ozemljitvena objemka FRANZI 3/8" cinkano R

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2744725, EAN: 3830044252175
FRANZI
100702 - 100702

Ozemljitvena objemka FRANZI 1/2" cinkano R

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2744727, EAN: 3830044252182
FRANZI
100710 - 100710

Ozemljitvena objemka FRANZI 3/4" cinkano R

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2744728, EAN: 3830044252199
FRANZI
100711 - 100711

Ozemljitvena objemka FRANZI 1" cinkano R

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2744730, EAN: 3830044252205
FRANZI
100717 - 100717

Ozemljitvena objemka FRANZI 5/4" cinkano R

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center