Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Talilni vložek C in pribor - 244 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1189809, EAN: 3838400055972
ETI
002625102 - CH10PV 1000V

Talilni vložek C PV 10x38 mm 4A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1184988, EAN: 3838400055996
ETI
002625103 - CH10PV 1000V

Talilni vložek C PV 10x38 mm 6A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1188256, EAN: 3838895906582
ETI
002625109 - CH10PV 900V

Talilni vložek C PV 10x38 mm 25A 900V DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2756224, EAN: 3838400056207
ETI
002625080 - CH10PV 1000V

Talilni vložek C PV 10x38 mm 15A gPV 1000V DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604498, EAN: 3838400056177
ETI
002625077 - CH10PV 1000V

Talilni vložek C PV 10x38 mm 12A gPV 1000V DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740152, EAN: 3838400056214
ETI
002625081 - CH10PV 1000V

Talilni vložek C PV 10x38 mm 16A gPV 1000V DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1217652, EAN: 3838400060952
ETI
002625405 - AC/DC 1000V

Talilni vložek C C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2609882, EAN: 3838400056887
ETI
002626020 - CH10 BATTERY

Talilni vložek C C 10x38 mm 20A 550VDC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742388, EAN: 3838400056894
ETI
002626025 - CH10 BATTERY

Talilni vložek C C 10x38 mm 25A 550VDC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2738524, EAN: 3838400060969
ETI
002625406 - 1000V AC/DC

Talilni vložek C C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794787, EAN: 4001869497303
SIEMENS
3NC2280-0MK - 3NC22800MK

Talilni vložek C SIEMENS 22x58 mm 80A gR 690V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2600328, EAN: 4011209629042
SIEMENS
3NC1440-5 - 3NC14405

Talilni vložek C SIEMENS 14x51 mm 40A aR (min 10kos)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center