Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja

Trajnostna izbira

!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

2171 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2734478, EAN: 3838959964800
ELEKTROMATERIAL
8415185

Zatemnilno stikalo ART rifuza P/O SRE 7-110VA 230V Gumb

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762769, EAN: 3838959995521
ELEKTROMATERIAL
412787

Zatemnilno stikalo MODYS P/O BEL 100W 230V Gumb 1M LED RLC blister brez okvirja

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762771, EAN: 3838959995606
ELEKTROMATERIAL
412788

Zatemnilno stikalo MODYS P/O BEŽ 100W 230V Gumb 1M LED RLC blister brez okvirja

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762772, EAN: 3838959995682
ELEKTROMATERIAL
412789

Zatemnilno stikalo MODYS P/O SRE 100W 230V Gumb 1M LED RLC blister brez okvirja

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762774, EAN: 3838959995767
ELEKTROMATERIAL
412790

Zatemnilno stikalo MODYS P/O ČRN 100W 230V Gumb 1M LED RLC blister brez okvirja

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774990, EAN: 4003468000052
Theben
0060003 - ELPA 6 plus

Stopniščni avtomat Theben 230V AC 16A 0,5-20min 1NO 10 funkcij, zero-cross, opozorilo pred izklopom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774996, EAN: 4003468020821
Theben
0260030 - theben-timer 26

Stikalna ura Theben ANALOG Dan-/Dnevna ura 16A 15min ŠUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846914, EAN: 4003468100370
Theben
1019610 - luxa P300 KNX WH

Senzor HAN Theben PIR detektor KNX Bus N/O 300st. BE IP55, max 16m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2792126, EAN: 4003468100387
Theben
1019611 - luxa P300 KNX BK

Senzor HAN Theben PIR detektor KNX Bus N/O 300st. Črn IP55, max 16m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775037, EAN: 4003468100776
Theben
1010200 - Luxa R180 WH

Senzor Theben 180st. 2300W 230V BEL N/O 12m IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775079, EAN: 4003468103043
Theben
1030030 - LUXA 103-200

Senzor gibanja za vgradnjo Theben 200st. 1000W 230V BEL P/O 8m IP40

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2792186, EAN: 4003468131039
Theben
1319201 - LUNA 131 S KNX

Senzor HAN Theben Svetlosti in temp. KNX Bus 1-100.000 Lux, -20°C do +55°C, IP54

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center