Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Varnost in komunikacije - 500 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2604830, EAN: 8021156054503
URMET
1122/601

Avdio domofon MIKRA + MIRO N/O 4+n

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788261, EAN: 8050456082602
BPT
8K40CA-006 - AGTK200A03

Avdio domofon BPT-TARGHA / Agata Enostanovanjski N/O S200

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2736668, EAN: 3414970566379
LEGRAND
369110

Video domofon EASYKIT 4,3'' LCD BE 2ž IP54

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2688839, EAN: 3414970566416
LEGRAND
369220

Video domofon EASYKIT N/O ČRN LCD 7'mm IP54 Prostoročni 2ž

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2744745, EAN: 3414971066625
LEGRAND
369230

Video domofon EASYKIT N/O BEL LCD 7"mm IP54 Prostoročni 2ž

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806307, EAN: 3414971791305
LEGRAND
369420 - z NETATMO

Video domofon EASYKIT SET EASYKIT CONNECTED VIDEO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2856684, EAN: 3701085203788
SCS Sentinel
PVS0009 - PVS0009

Video domofon SCS Sentinel BREZŽIČNI AIRVISIO 200, domet do 200m, 7" barvni z N/O

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847588, EAN: 3838629769506
BTICINO
363915 - KIT VIDEO

Video domofon Linea3000 N/O ali P/O LCD na dotik 5" Wi-Fi IP54 IK10 1 stanovanjski KIT(L3000+300EOS)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2811629, EAN: 3838629829057
BTICINO
363910 - KIT VIDEO

Video domofon Linea3000 N/O ali P/O LCD na dotik 7" Wi-Fi IP54 IK10 1 stanovanjski KIT(L3000+C300X13E)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806509, EAN: 8005543631102
BTICINO
364612 - KIT VIDEO

Video domofon Linea3000 N/O ali P/O LCD 5" IP54 IK07 1 stanovanjski KIT (L3000 + C100V16E)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806507, EAN: 8005543631119
BTICINO
364613 - KIT VIDEO

Video domofon Linea2000 N/O LCD 5" IP54 IK07 1 stanovanjski KIT (L2000 + C100V16B)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806508, EAN: 8005543631126
BTICINO
364622 - KIT VIDEO

Video domofon Linea2000 N/O LCD 5" IP54 IK07 2 stanovanjski KIT (L2000 + 2x C100V16B)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center