Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Varovalke in podnožja - 26 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1069627, EAN: 3831031733684
Drugi proizv.
VAR520SF6,30#2U - pak=100kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 6,3A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1069628, EAN: 3831031733769
Drugi proizv.
VAR520SFD-10#2U - pak=100kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 10A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1072653, EAN: 3831031736388
Drugi proizv.
VAR632SF1,00#1U - pak=10kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 1A 6,3 x 32 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1069631, EAN: 3831031736715
Drugi proizv.
VAR632SFD-20#1U

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 20A 6,3 x 32 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1020200, EAN: 3831031733646
Drugi proizv.
VAR520SF5,00#2U - pak=100kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 5A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082249, EAN: 3831031700938
Drugi proizv.
VAR520ST6,30#2U - pak=100kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 6,3A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204447, EAN: 3831031737552
Drugi proizv.
VARAVT-AL07 - pak=50kos

Ploščata varovalka (auto) 7,5A 32V RJ

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204448, EAN: 3831031737569
Drugi proizv.
VARAVT-AL10 - pak=50kos

Ploščata varovalka (auto) 10A avtomobilska, do 32V RDEČA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1207670, EAN: 3831031737590
Drugi proizv.
VARAVT-AL20 - pak=50kos

Ploščata varovalka (auto) 20A 32V RU

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204449, EAN: 3831031737606
Drugi proizv.
VARAVT-AL25 - pak=50kos

Ploščata varovalka (auto) 25A 32V PROZ.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741403, EAN: 3831031737699
BUSSMANN
VARAVT-FT2100 - FT2100

Ploščata varovalka (auto) BUSSMANN FT2100 80V 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2791714, EAN: 3831031737835
Drugi proizv.
VARAVT-FT3080

Ploščata varovalka (auto) 32V 80A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center