Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Varovalke in podnožja - 640 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2627756, EAN: 38388950001500
ETI
002312106

Talilni vložek D D DII 20A DZ/gF MOD 500V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2711264, EAN: 3838895905998
ETI
002312107

Talilni vložek D D DII 25A RUM 500V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004444, EAN: 3838895906131
ETI
002313401

Talilni vložek D D DIII 35A gL/gG ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004445, EAN: 3838895906148
ETI
002313402

Talilni vložek D D DIII 50A gL/gG BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004446, EAN: 3838895906155
ETI
002313403

Talilni vložek D D DIII 63A gL/gG Cu

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2711265, EAN: 3838895906100
ETI
002313101

Talilni vložek D D DIII 35A ČRN DZ

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2772532, EAN: 3838895906124
ETI
002313103

Talilni vložek D ETI DIII 63A Cu

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115964, EAN: 3838895005186
ETI
002312208

Talilni vložek D D BLISTER/3 DII 6A gL/gG ZEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115965, EAN: 3838895005193
ETI
002312209

Talilni vložek D D BLISTER/3 DII 10A gL/gG RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115966, EAN: 3838895005209
ETI
002312210

Talilni vložek D D BLISTER/3 DII 16A gL/gG SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115967, EAN: 3838895005216
ETI
002312211

Talilni vložek D D BLISTER/3 DII 20A gL/gG MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115968, EAN: 3838895005223
ETI
002312212

Talilni vložek D D BLISTER/3 DII 25A gL/gG RUM

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center