Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Ugradbene sklopke i tipkala - 94 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2725714, EAN: 3245064064002
LEGRAND
406400

Vgradno stikalo DX3 "0-1" SOHO 16A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725722, EAN: 3245064064118
LEGRAND
406411

Vgradno stikalo DX3 "0-1" SOHO 40A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725724, EAN: 3245064064590
LEGRAND
406459

Vgradno stikalo DX3 "0-1" SOHO 32A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725726, EAN: 3245064064613
LEGRAND
406461

Vgradno stikalo DX3 "0-1" SOHO 63A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775983, EAN: 3245064064699
LEGRAND
406469

Vgradno stikalo DX3 "0-1" 100A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782741, EAN: 3245064064811
LEGRAND
406481

Vgradno stikalo DX3 "0-1" 63A 4P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782654, EAN: 3245064065368
LEGRAND
406536

Vgradno stikalo DX3 IS-A "0-1" 63A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739109, EAN: 3245064065382
LEGRAND
406538

Vgradno stikalo DX3 IS-A "0-1" 100A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2601760, EAN: 3250615510044
HAGER
SBN116 - 0118583303

Vgradno stikalo HAGER 16A 1P Izklopno stikalo "0-1"

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2856950, EAN: 3250615510082
HAGER
SBN125 - 0118583305

Vgradno stikalo HAGER 25A 1P Izklopno stikalo "0-1"

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2853129, EAN: 3250615510181
HAGER
SBN340 - 0118583330

Vgradno stikalo HAGER 40A 3P Izklopno stikalo "0-1"

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2647267, EAN: 3250615510228
HAGER
SBN363 - 0118583332

Vgradno stikalo HAGER 63A 3P Izklopno stikalo "0-1"

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center