Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Vtičnice - 125 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2734216, EAN: 3831006945791
TEM ČATEŽ
VE10ESXO-U - 3517715

Vtičnica EKONOMIK P/O 16A 230V KS brez zaščite otrok IP20 1M SRE Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728317, EAN: 3831006964686
TEM ČATEŽ
VE11PP-U - 3517527

Vtičnica MODUL VGR. 16A 250V IP20 2M pokrov BEL/BEL Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2632451, EAN: 3831006966819
TEM ČATEŽ
VM10AW-U - 6218674

Vtičnica MODUL VGR. 16A 250V KS IP20 2M BEL Antibakterijska Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2713656, EAN: 3831006971080
TEM ČATEŽ
VM11SS-U - 6217697

Vtičnica MODUL VGR. 16A 250V KS IP20 2M pokrov SREB/SREB Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2746446, EAN: 3831006971424
TEM ČATEŽ
VE16ESKS-U - 3518319

Vtičnica EKONOMIK P/O 16A 230V IP20 SRE Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788607, EAN: 3831006986602
TEM ČATEŽ
VM20AT-P - 6118944

Vtičnica MODUL VGR. 10A 250V KS IP20 1M ANTR Profipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780074, EAN: 3831006986718
TEM ČATEŽ
VM30AT-P - 6118935

Vtičnica MODUL VGR. 16A 250V KS IP20 1M ANTR Profipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789333, EAN: 3831006988521
TEM ČATEŽ
VQ11PTXO-U - 4417012

Vtičnica LOGIQ P/O 16A 250V KS IP20 pokrov transparent BEL vij. Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806735, EAN: 3838629802999
LEGRAND
N4140

Vtičnica LIVINGLIGHT VGR. 16A 250V KS 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1086751, EAN: 3838959057113
ELEKTROMATERIAL
615090

Vtičnica MIKRO 3F blister z okvirjem P/O 16A 400V BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1086746, EAN: 3838959179211
ELEKTROMATERIAL
616355

Vtičnica FLUID N/O 16A 230V IP44 pokrov SIVA/tem.SIVA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1070332, EAN: 3838959179518
ELEKTROMATERIAL
616325

Vtičnica FLUID N/O 16A 250V IP44 BEL

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center