Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Zasilne svetilke - 93 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1205845, EAN: 5902288930794
AWEX
PB24

Piktogram za zasilno svetilko EXIT LARGE LEVO 300mm 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2608568, EAN: 5902288949833
AWEX
ETE/PLX

Piktogram za zasilno svetilko EXIT MEDIUM STEKLO PLEXI 250mm 125mm 25m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1205844, EAN: 5902288989013
AWEX
PB25

Piktogram za zasilno svetilko EXIT LARGE DESNO 300mm 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740145, EAN: 5902448998763
AWEX
ETS/PLX

Piktogram za zasilno svetilko EXIT SMALL STEKLO PLEXI 200mm 100mm 20m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2778033, EAN: 5391370041874
LED Group
R8MLEDDE

Mehanski pribor za svetilke ROBUS EBLANA R8MLED / RC8M / RCNM Stropni nosilec N/O

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2778223, EAN: 5391370057011
LED Group
R8MLEDRSB-01

Mehanski pribor za svetilke ROBUS EBLANA R8MLED-01 / R8MLEDTS-01 VGRADNI KIT P/O

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2778498, EAN: 5391370069298
LED Group
RSSRSB

Mehanski pribor za svetilke ROBUS SWISS medium exit Vgradni okvir

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806800, EAN: 5391370081238
LED Group
RHRSUS

Mehanski pribor za svetilke ROBUS HORIZON obešalni pribor 1,5m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740146, EAN: 5902448998770
AWEX
ETS/REC

Mehanski pribor za svetilke EXIT SMALL KIT ZA SPUŠČEN STROP pak=2kos

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center