Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Zbiralčni sistemi za omare - 216 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1195083, EAN: 4028177522947
RITTAL
9342240 - SV 9342.240

Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL RiLine 60mm 10-35mm2 SP 125A 3P 55mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2654733, EAN: 4028177525689
RITTAL
9342320 - SV 9342.320

Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL RiLine 60mm za zbiralke 5/10mm ZG/SP 1600A 3P 255mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2764077, EAN: 4028177536876
RITTAL
9342324 - SV

Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL 1600A 4P 85mm odvod zgoraj/spodaj

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788167, EAN: 4028177625259
RITTAL
9342311 - SV 9342.311

Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL 95-185mm2 33x27mm (pak=3kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2764078, EAN: 4028177684522
RITTAL
9345714 - SV

Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL 500A 4P 185mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2736416, EAN: 4028177806344
RITTAL
9677915 - SV 9677.915

Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL 1000A 1P 185-300mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2636865, EAN: 3389110576818
SCHNEIDER ELECTRIC
AK5PC13 - Contactors & motor p

SCHNEIDER 16A 17,5mm brez okrogli vodnik

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1212929, EAN: 3606480022463
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429372

Adapter, zbiralčni sistem 60 SCHNEIDER 3P za odklopnike 80-250A 104mm brez

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2808819, EAN: 4001869508108
SIEMENS
8US1213-4AH04 - 8US12134AH04

Adapter, zbiralčni sistem 60 SENTRON 400A 60mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2737900, EAN: 4011209841970
SIEMENS
8US1251-5DS10 - 8US12515DS10

Adapter, zbiralčni sistem 60 SENTRON 25A 45mm 1x nosilec 3x 6mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1221279, EAN: 4015081013715
Drugi proizv.
101451 - BBA0-25

Adapter, zbiralčni sistem 60 25A 45mm 1x nosilec

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734517, EAN: 4015081013722
Drugi proizv.
101452 - BBA0-32

Adapter, zbiralčni sistem 60 32A 45mm 2x nosilec 45mm za PKZM0/PKE 32A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center