Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Zunanje svetilke - 339 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2722001, EAN: 4024163137195
SLV
229740

Reflektor SLV NAUTILUS SPIKE 25W GU10 IP55 INOX

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2722015, EAN: 4024163137423
SLV
143941

Reflektor SLV ENOLA_C SPOT LED 9W 3000K 900lm LED driver IP20 BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2722205, EAN: 4024163140775
SLV
231035

Reflektor SLV NAUTILUS SQUARE s klinom LED 8,5W 3000K 620lm IP65 ANTR 100-240V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2722259, EAN: 4024163142328
SLV
143541

Reflektor SLV KALU TRACK QPAR111 75W GU10 IP20 BEL 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732361, EAN: 4024163159814
SLV
132835

Reflektor SLV CUBIX I QPAR51 25W GU10 IP44 ANTR 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732553, EAN: 4024163163767
SLV
227505

Reflektor SLV SYNA LED 8,6W 3000K 470lm IP55 ANTR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732573, EAN: 4024163164412
SLV
233570

Reflektor SLV DASAR Projector LED PRO 7W 3000K 360lm IP68 Inox 12V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732574, EAN: 4024163164429
SLV
233571

Reflektor SLV DASAR Projector LED PRO 5W 3000K 300lm IP67 Inox

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732845, EAN: 4024163167932
SLV
152640

Reflektor SLV AVO TRACK 50W GU10 IP20 ČRN 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732927, EAN: 4024163168977
SLV
231072

Reflektor SLV FLAC BEAM LED 27W 3000K 1800lm IP65 sivi kamen

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2715016, EAN: 8435381430016
LEDS-C4
PX-1400-NEG

Reflektor FORLIGHT POST 50W GU10 IP65 ČRN 100-240V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2715017, EAN: 8435381430023
LEDS-C4
PX-1400-GRI

Reflektor FORLIGHT POST 50W GU10 IP20 ČRN 100-240V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center