Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Dekorativne notranje svetilke - 35 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2692395, EAN: 5291889036067
ONE LIGHT
11105GU/MC

Dekorativna vgradna svetilka ONE LIGHT Gibljiv zamenljiv 1x 50W GU10 brušen krom okrogel fi 75mm fi 85mm IP20 100-240V A++ - E

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2776462, EAN: 8710163349572
PHILIPS
911401836280

Podelementna svetilka LEDINAIRE Batten BN013C LED14S/830 L900 LED 15W 3000K 1410lm brez zatemnitve LED driver BEL 912mm IP20 154st.

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2734376, EAN: 8435381458669
LEDS-C4
DE-0271-BLA

Dekorativna namizna svetilka FORLIGHT DING LED 4,8W 3000K 326lm BEL IP20 100-240V F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1003860, EAN: 3830008100085
" ZORMAN "
100085

Svetlobnoteh. pribor za svet. ZORMAN SENČNIK 200W

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2806286, EAN: 9010299849656
THORN
96635572

Mehanski pribor za svetilke TECO ANNA VARIO 1200x300 OKVIR ZA N/O MONTAŽO

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2806288, EAN: 9010299854643
THORN
96635585

Mehanski pribor za svetilke TECO ANNA VARIO Q596 600x600mm OKVIR ZA N/O MONTAŽO

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center