Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Solarna fotonaponska energija - 279 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2864096, EAN: 3838629935789
FOX
10-208-00084-00 - 10-208-00084-00

Omrežni razsmernik FOX Konetor za AC napajanje microinverterja

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2864095, EAN: 3838629935772
FOX
10-109-00175-00 - 10-109-00175-00

Omrežni razsmernik FOX Končni pokrov za Microinverter

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2864094, EAN: 3838629935765
FOX
10-100-01176-00 - 10-100-01176-00

Omrežni razsmernik FOX Podalševalni kabel za mikroinverter

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863023, EAN: 3838629921720
FOX
97-141-00042-B0 - H3 SMART-12.0-E (Wif

Omrežni razsmernik FOX Hibridni H3 SMART-12.0-E (Wifi) 12kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863020, EAN: 3838629921690
FOX
97-141-00025-B0 - H3 SMART-6.0-E (Wifi

Omrežni razsmernik FOX Hibridni H3 SMART-6.0-E (Wifi) 6kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863022, EAN: 3838629921713
FOX
97-141-00041-B0 - H3 SMART-10.0-E (Wif

Omrežni razsmernik FOX Hibridni H3 SMART-10.0-E (Wifi) 10kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863015, EAN: 3838629921645
FOX
H3-6.0-E (Wifi) - H3-6.0-E (Wifi)

Omrežni razsmernik FOX Hibridni H3-6.0-E (Wifi) 6kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863017, EAN: 3838629921669
FOX
H3-10.0-E (Wifi) - H3-10.0-E (Wifi)

Omrežni razsmernik FOX Hibridni H3-10.0-E (Wifi) 10kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862972, EAN: 3838629921324
FOX
G-9 - G-9

Omrežni razsmernik FOX G 9000 trojni MPPT Sledilec 9kW 1F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862982, EAN: 3838629921393
FOX
30-110-T2500-00 - T-8

Omrežni razsmernik FOX T8-G3 8kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862983, EAN: 3838629921409
FOX
30-110-T2700-00 - T-10

Omrežni razsmernik FOX T10-G3 10kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862988, EAN: 3838629921454
FOX
T-23 - T-23

Omrežni razsmernik FOX T23-G3 23kW 3F

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center