Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Okovi in predstikalne naprave - 18 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 1179200, EAN: 4008321294289
OSRAM-Ledvance
294289

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QT-FIT8 2x T26 (T8) 58-70W 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1106066, EAN: 4008321329134
OSRAM-Ledvance
329134

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTP-M 1x T16 (T5) T16-R T26 (T8) TC-DEL TC-L TC-TEL 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1179396, EAN: 4008321383334
OSRAM-Ledvance
383334

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTi 1x T16 (T5) 14/24/21/39W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732132, EAN: 4008321383358
OSRAM-Ledvance
383358

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTi 1x 28/35/49/54W 220-240V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748663, EAN: 8711500913999
PHILIPS
913700630866

Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-P 2x T16 (T5) T16-R TC-DEL TC-L TC-TEL 22-42W od 220 do 240V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1184160, EAN: 8727900863475
PHILIPS
913713028166

Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-P 2x T16 (T5) 49W 230V TL5HOIII

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1179390, EAN: 4008321049629
OSRAM-Ledvance
049629

Elektron. predstik. napr.-HID POWERTRONIC PTI S 1x 70W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1178680, EAN: 3838959077517
ELEKTROMATERIAL
915276

Okov EML E27 BEL PVC brezvijačni

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1178681, EAN: 3838959095214
ELEKTROMATERIAL
915827

Okov EML LESTENČNI 915827 E27 ČRN PVC brezvijačna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1145272, EAN: 3838959165917
ELEKTROMATERIAL
414562

Okov EML-BLISTER LESTENČNI 414562 E27 BEL PVC vijačna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1141598, EAN: 3838959168512
ELEKTROMATERIAL
415827

Okov EML-BLISTER LESTENČNI 415827 E27 ČRN PVC vijačna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1138307, EAN: 3838959206412
ELEKTROMATERIAL
417015

Okov EML-BLISTER LESTENČNI 417015 E14 ČRN PVC vijačna

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center