Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Zunanje svetilke - 20 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2748338, EAN: 5998982320290
ANCO
321487

Reflektor DUWI - ANCO PRENOSNI LED 30W 6500K 2700lm IP65 ČRN 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2738920, EAN: 5391370057691
LED Group
RRE3040-04

Reflektor REMY LED 30W 4000K 2750lm IP65 ČRN 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2802023, EAN: 4058075460836
OSRAM-Ledvance
460836

Simetrični reflektor LEDVANCE FL PFM LED 10W s PIR senzorjem 3000K CRI>80 BEL 1100lm LED driver vgrajen IP65 ČRN od 100 do 277V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2804788, EAN: 4058075461031
OSRAM-Ledvance
461031

Simetrični reflektor LEDVANCE FL PFM LED 50W s PIR senzorjem 4000K CRI>80 BEL 6000lm 100st. LED driver vgrajen IP65 ČRN od 100 do 277V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2762673, EAN: 5998982320351
ANCO
321493

Simetrični reflektor Zenith LED 10W s senzorjem gibanjast. 4000K 800lm LED driver IP54 grafitna siva 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762675, EAN: 5998982320368
ANCO
321494

Simetrični reflektor Zenith LED 30W s senzorjem gibanjast. 4000K 2400lm LED driver IP54 grafitna siva 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788185, EAN: 5998982320436
ANCO
321501

Simetrični reflektor Robust LED 150W 4000K 12000lm IP65 ČRN 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2805552, EAN: 5999565720001
ANCO
321540

Simetrični reflektor Rapid FLOODLIGHT LED 10W 4000K 900lm LED driver IP65 ČRN 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2805557, EAN: 5999565720018
ANCO
321541

Simetrični reflektor Rapid FLOODLIGHT LED 20W 4000K 1800lm LED driver IP65 ČRN 250V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center